Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Portatif iskele, pro

Portatif iskele, pro

Ürün no. 0962931706

EAN 4053479479712

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Portatif iskele, pro

Ürün no. 0962931706
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
Lightweight, compact ladder scaffolding with struts made from strong rectangular tubing. Standing height: 1.0 m.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Alüminyum

İskele uzunluğu

2,06 m

İskele genişliği

1,15 m

Maks. iskele yüksekliği

1,7 m

Platform uzunluğu

1,50 m

Platform genişliği

0,5 m

Maks. platform yüksekliği

1 m

Yük kapasitesi

150 kg

Maks. insan sayısı

1

Maks. stand yüksekliği

1 m

Maks. çalışma yüksekliği

3 m

Ağırlık

28,5 kg

Taşıma boyutu

1,7 x 0,83 x 0,4 m

Portatif iskele, pro dahil:
1 x
Portatif iskele, standart

SCFLD-FLP/ROLL-ECONOMY-70

Açıklama: Lightweight, compact ladder scaffolding with struts made from strong rectangular tubing. Standing height: 0.7 m.
Miktar: 1 x
1 x
Devrilme emniyeti, pro

TLTSAFEDEV-PRO-(F.SCFLD-FLP/ROLL)

Açıklama: For retrofitting the folding mobile scaffolding ECONOMY 75 (previously basic scaffolding) for stand heights up to 1.0 metres
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Korkuluk seti

SET-F.RL

For fitting to folding roller scaffolds for stand heights of up to 1.55 m (only in conjunction with telescopic support set)
x 1 ad.
Teleskopik destek seti

TELESPRTSET-(F.FLP/ROLL-SCFLD)

For retrofitting the folding roller scaffold for stand heights up to 1.0 m. In combination with the railing set up to 1.55 m
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Fastening set for cross beams

SP-FASTENING-SET-F.TRAV

x 1 ad.
Plastic cap

SP-PLA-CAP

x 1 ad.
Merdiven için yapışkan simge etiketi

LBL-(F.SCFLD-0962931706)-PVC

x 1 ad.
Katlanır tekerl. iskele için tekerl. destek kolu

SP-CROSSBRACE-W.CSTR-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 ad.
Katl. tekerl. iskele için tekerleksiz destek kolu

SP-CROSSBRACE-WO.CSTR-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 ad.
Katlanır tekerlekli iskele için frenli tekerlek

SP-CASTOR-W.BRAKE-(F.SCFLD-0962931706)

x 1 ad.
Katlanır tekerlekli iskele için platform

SP-PLATFORM-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 ad.
Katlanır tekerlekli iskele için mafs. arka panel

SP-REARWALL-W.HNGE-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 ad.
Katlanır tekerlekli iskele için duvar çubuğu

SP-WALLBARS-L-W.ROLL-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 ad.
Katlanır tekerlekli iskele için duvar çubuğu

SP-WALLBARS-R-W.ROLL-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 ad.
Devrilme emniyeti, pro

TLTSAFEDEV-PRO-(F.SCFLD-FLP/ROLL)

For retrofitting the folding mobile scaffolding ECONOMY 75 (previously basic scaffolding) for stand heights up to 1.0 metres