Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Portatarga neutro Easy

Portatarga neutro Easy

Cod. art. 082606

EAN 4053479254852

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Portatarga neutro Easy

Cod. art. 082606
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
1-piece system without separate replacement bar
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Esecuzione

Senza stampa

Per misura targa

520 x 110 mm

Altezza

130 mm

Larghezza

525 mm

Materiale

PP - Polipropilene

Colore

Nero

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Clip portatarga a montaggio rapido

ACCESSORIO SUPPORTO TARGA TWIN FIX

Adattatore che consente di fissare facilmente le targhe rosse ai portatarga
x 2 pz.
Vite per portatarga a montaggio rapido

SCR-F.NPH-ZDVS-4,8X13MM

Vite ideale per risparmiare tempo durante il fissaggio del portatarga
Vite per portatarga a montaggio rapido

SCR-F.NPH-ZDVS-4,8X16MM

Vite ideale per risparmiare tempo durante il fissaggio del portatarga
Vite per portatarga a montaggio rapido

SCR-F.NPH-ZDVS-4,8X25MM

Vite ideale per risparmiare tempo durante il fissaggio del portatarga
Ammortizzatore per portatarga

TAPPINI-PORTATARGA-ANTIVIBRAZIONE-ROSSI

Antivibrante in gomma per il montaggio su tutti i più comuni portatarga
x 300 pz.