Portatarga Twin-Fixx completo non personalizzato
Portatarga, Twin-Fixx, completo neutro
PORTATARGA-(TWIN-FIXX)-COMPL.
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sistema di alta qualità con listello intercambiabile flessibile
Design armonioso e accattivante
Si adatta anche ai contorni arrotondati del veicolo
Facile da montare
Design robusto
Molto stabile e duraturo
Evita rumori dovuti a vibrazioni e danni ala carrozzeria del veicolo in quanto sia la targa sia la base Twin-Fixx sono ammortizzati.
Caratteristiche tecniche(X)
Il listello può essere rimosso manualmente premendo sulla parte anteriore destra o sinistra con il pollice e facendolo scorrere verso il basso.
Esecuzione | Completo, piastra base e listello |
Per misura targa | 520 x 110 mm |
Altezza | 136 mm |
Larghezza | 530 mm |
Materiale | PP - Polipropilene |
Colore | Nero, Rosso |
BASE FISS.TARGA TWIN FIXX NEUTRO
NPH-UNPRNT-STRIP-(TWIN-FIXX)
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.