Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Portarotolo per carta

Portarotolo per carta
SUPPCART-VEI-ASS-SUPPORTO-CARTA-PRRC1

Cod. art. 096399 079

EAN 4063274473839

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Portarotolo per carta

Cod. art. 096399 079
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
Pratico srotolatore con bordo seghettato
  • Per un accesso rapido e pratico ai panni per la pulizia

  • Con rotolo di carta e materiale di montaggio
Indicazione

I dati tecnici forniti includono il rotolo di carta.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'allestimento del veicolo, ambienti di stoccaggio, officine

Descrizione tipo

PRRC1

Larghezza

275 mm

Altezza

290 mm

Profondità

195 mm

Peso prodotto (per pezzo)

3,122 kg

Materiale

Acciaio

Superficie

Rivestito a polvere

Colore

Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Carta per pulizia per portarotoli di carta

ROTOLO-CARTA-RC1

Elevata capacità di assorbimento e resistente agli strappi