Portarotolo carta laterale per carrelli portautensili
Portarotolo carta carrello portautens. Basic/Pro
PORTAROTOLO-CARTA-(P.CARRELLO-BAS/PRO)
Cod. art. 0962646045
EAN 4099618016189
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Compatibilità versatile: Il portarotolo di carta è adatto per i carrelli portautensili BASIC 8.4, BASIC 8.8 e Pro 8.4 e garantisce la massima efficienza e praticità in officina.
- Robusto e pratico: Il portarotolo è realizzato con materiali di alta qualità, per facilitare la sostituzione del rotolo e garantire che la carta possa essere strappata in modo corretto. La barra di strappo assicura inoltre che la carta non si srotoli da sola.
- Formato ideale per tutti i rotoli di carta per pulizia standard: Il portarotolo è adatto per tutti i rotoli di carta per pulizia standard e garantisce quindi una gestione facile e senza problemi.
Caratteristiche tecniche(X)
Carrelli portautensili Basic 8.4 e 8.8 e carrello portautensili Pro 8.4
Facile da installare tramite aggancio laterale
Per carrello per officina | Basic 8.4, Basic 8.8, Pro 8,4 |
Larghezza | 437 mm |
Altezza | 185 mm |
Profondità | 218,5 mm |
Colore | Nero intenso RAL 9005, strutturato |