Portapuntas magnético
Adaptador puntas E 6.3 (1/4), imán, ajuste autom.
PORTAPUNTA-MAGNET-1/4
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El imán anular de alta calidad se ajusta automáticamente a la profundidad de la cabeza del tornillo
Ello garantiza un montaje fiable de la punta y un agarre óptimo al atornillar (p. ej., pernos de máquina)
Sustitución rápida y sencilla de puntas estándar de 1/4 pulgadas
Sin arañazos al instalar los tornillos a ras
Avellanar los tornillos deslizando el manguito hacia atrás
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1/4 pulgada |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Tipo de punta | Hexágono interior |
Longitud (L) | 67 mm |
Diámetro (D) | 14 mm |