Portapuntas magnético
Adaptador de puntas C 6.3 (1/4) magnético
EXTENSION-PUNTAS-1/4-L150MM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1/4 pulgada |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Tipo de punta | Hexágono interior |
Longitud (L) | 150 mm |
Diámetro (D) | 6,35 mm |