Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Portapilastro ProBase tipo C Top

Portapilastro A-CO-H/ZN-NI
PORTAPILASTRO-A-CO-H-(ZNNI)-L130CTOP

Cod. art. 0681300006

EAN 4065233125667

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Portapilastro ProBase tipo C Top

Cod. art. 0681300006

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Installazione con montaggio su barra filettata M30 Soluzione versatile per ogni tipologia di pilastro e carico
  • Resistenze molto elevate in tutte le direzioni di carico

  • Installazione con viti inclinate 8 x 160 con rivestimento zinco-nichel per evitare il rischio di rotture per splitting e spacco

  • La regolazione dell'altezza può avvenire anche sotto pieno carico

  • Installazione semplificata e precisa grazie al sistema di centraggio
Prova di prestazioni

Marcatura CE in conformità alla Valutazione Tecnica Europea ETA-15/0540

Indicazione

La barra filettata M30 ha una resistenza caratteristica minima allo snervamento di fyk = 235 MPa e una resistenza caratteristica minima alla trazione di ftk = 360 MPa.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Portapilastro ad elevata resistenza, ideale per pilastri e colonne in legno con elevate sollecitazioni di compressione

Esecuzione

Per impieghi statici

Numero fori diametro 13 mm

3 PZ

Altezza non estesa

150 mm

Altezza min/max (H)

150-200 mm

Capacità di carico caratteristica di pressione

129 kN

Capacità di carico caratteristica di carichi a trazione

4,28 kN

Capacità di carico caratteristica di tensione

40,2 kN

Per sezione trasversale supporto min

121 x 120 mm

Omologazione

ETA

Materiale

Acciaio

Superficie

Zinco-nichel

Peso

1600 g