Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Portapannelli

Maniglia portapannelli a ganasce
PORTAPANNELLI A GANASCE 0-65MM

Cod. art. 071567 45

EAN 4011231746137

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Portapannelli

Cod. art. 071567 45

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Portapannelli per il trasporto e il sollevamento di pannelli.

Presa estremamente sicura e lunga durata


Grazie alle ganasce di serraggio in plastica di alta qualità con rivestimento in gomma vulcanizzata.



Nessuna alterazione del colore


Il rivestimento in gomma trasparente evita eventuali macchie di colore sul pezzo in lavorazione.



Lavoro senza sforzo


Design ergonomico del manico



Flessibile


La forma a forcella permette il facile inserimento delle ganasce di serraggio sia nel fianco che nel lato superiore del pezzo.

Indicazione

Non adatto per l'utilizzo con gru, paranchi o simili

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatto per il trasporto di pannelli truciolari, pannelli in legno, lamiera, vetro, mobili, elementi di fissaggio

Apertura di serraggio min/max

0-60 mm

Portata max.

120 kg

Lunghezza

240 mm

Altezza

170 mm

Larghezza

150 mm