Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Portalampada a rulli per lampade da lavoro

Treppiede a ruote per lampada da lavoro NOVA, MULTIMATCH
TREPPIEDE-LAMPADA-DCM

Cod. art. 0981105119

EAN 4058794717457

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Portalampada a rulli per lampade da lavoro

Cod. art. 0981105119
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
Con doppia regolazione continua in altezza
  • Due ruote bloccabili per un posizionamento sicuro e stabile

  • Sistema di blocco a 360°

  • Capacità di carico max 10 kg

  • Acciaio con rivestimento a polvere
Indicazione

Per lampade da lavoro NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3 e 8

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Staffa doppia per il fissaggio di due lampade: Art. 0981104005

Ideale per

Faretto da cantiere a LED DCM da 5000 lumen, Faretto da cantiere a batteria a LED DCM da 2500 lumen, MULTIMATCH 3, MULTIMATCH 8, NOVA 4K C+R

Altezza min/max

900-1900 mm

Materiale

Plastica/acciaio

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Doppia staffa per treppiede

GUIDA-P/CAVALLETTO- ART.0981 104 001

Per il posizionamento contemporaneo di due lampade