Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Portainserti universale da 1/4"

Portainserti E 6.3 (1/4) con 4 fermi a sfera
PORTAINSERTI PER PUNTE 1/4 ZEBRA

Cod. art. 0614176760

EAN 4045727102787

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Portainserti universale da 1/4"

Cod. art. 0614176760
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
Portainserti a cambio rapido, ottimizzato per l'uso con punte (forma C 6.3, forma E 6.3 e punte doppie) con attacco esagonale da 1/4".

Manicotto con zona antiscivolamento


Facile funzionamento con una sola mano: nessuno scivolamento quando si apre e si chiude il portainserti

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

E 6.3 (1/4 poll.)

Tipo di attacco

Esagono esterno

Profilo anteriore

1/4 poll.

Tipo profilo anteriore

Esagono incassato

Lunghezza (L)

60 mm

Diametro boccola (D)

15 mm