Portainserti universale E 6.3 (1/4") con mandrino a cambio rapido e magnete permanente
Portainserti univ. ZEBRA E 6.3 (1/4) sos. rap. mag
PORTAINS.ZEBRA ATT. 1/4 MAGNETICO
Cod. art. 0614176688
EAN 4024835791137
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sostituzione rapidissima degli utensili
Spingendo la ghiera in avanti il meccanismo di chiusura si rilascia leggermente facilitando la sostituzione rapida dell'inserto.
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | E 6.3 (1/4 poll.) |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Profilo anteriore | 1/4 poll. |
Tipo profilo anteriore | Esagono incassato |
Lunghezza (L) | 74 mm |
Diametro boccola (D) | 15 mm |