Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Portainserti universale E 6.3 (1/4") con ghiera regolabile magnetica

Portains. un. E 6.3 (1/4) ghiera regol. supermagn.
PORTAINSERTI SUPERMAGNETICO 1/4

Cod. art. 0614811360

EAN 4038898223221

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Portainserti universale E 6.3 (1/4") con ghiera regolabile magnetica

Cod. art. 0614811360
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
Il portainserti forma un collegamento forte tra inserto e vite



Distanziale con profondità di avvitamento regolabile



Le viti sono mantenute in sicurezza sulla punta


  • Avvitamento verticale e orizzontale possibile senza inclinare o perdere la vite

  • Particolarmente adatto per viti lunghe
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

E 6.3 (1/4 poll.)

Tipo di attacco

Esagono esterno

Profilo anteriore

1/4 poll.

Tipo profilo anteriore

Esagono incassato

Lunghezza (L)

60 mm