Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Portainserti magnetico

Portainserti E 6.3 (1/4) magnete, autoregolante

Cod. art. 0614811320

EAN 4038898520627

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Portainserti magnetico

Cod. art. 0614811320
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
Maggiore potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

Il magnete ad anello sulla boccola oscillante si adatta automaticamente alla profondità della testa della vite.


Questo garantisce un montaggio affidabile dell'inserto e una presa ottimale della vite.



Sostituzione semplice e rapida di inserti standard da 1/4 poll.



Nessun graffio quando si installano le viti a filo



Avvitamento in profondità delle viti tramite scorrimento all'indietro del manicotto.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/4 poll.

Tipo di attacco

Esagono esterno

Profilo anteriore

1/4 poll.

Tipo profilo anteriore

Esagono incassato

Lunghezza (L)

67 mm

Diametro (D)

14 mm