Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Portainserti magnetico 1/4 poll.

Portains. E 6.3(1/4) mandr. rapido una mano, sott.
PORTAINSERTI-1/4-MICRO-LOCK-67MM

Cod. art. 0614176617

EAN 4065746731423

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Portainserti magnetico 1/4 poll.

Cod. art. 0614176617
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
Innovativo portainserti extrasottile magnetico con mandrino rapido e boccola girevole

Cambio degli inserti rapido e semplice


  • Inserimento dell'inserto senza dover azionare il mandrino.

  • L'inserto nel mandrino si blocca automaticamente

  • Sblocco ed espulsione rapida dell'inserto arretrando la ghiera del mandrino


Presa perfetta e lavoro confortevole


  • Mandrino rapido con zigrinatura per una presa perfetta e boccola in alluminio nera girevole per lavorare comodamente

  • La boccola non gira durante l'avvitamento e può essere tenuta con le dita


Design sottilissimo


  • Portainserti sottilissimo, diametro max 11,5 mm

  • Adatto per spazi ristretti


Per inserti con attacco esagonale a norma DIN 3126

Indicazione
Istruzioni
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/4 poll.

Tipo di attacco

Esagono

Profilo anteriore

1/4 poll.

Tipo profilo anteriore

Esagono incassato

Lunghezza (L)

67 mm

Lunghezza lama (L1)

25 mm

Diametro boccola (D)

11,50 mm

Esecuzione

Con tubo di guida