Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Portainserti da 1/4 di pollice con limitatore della profondità di avvitamento

Portainserti E 6.3 (1/4) limitatore prof. avvit.

Cod. art. 0614176540

EAN 4099618818080

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Portainserti da 1/4 di pollice con limitatore della profondità di avvitamento

Cod. art. 0614176540
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
Portainserti resistente agli urti con limitazione della profondità di avvitamento per inserto RW40

Per viti a testa piana svasata ASSY 4


  • Per svasatura nel legno rapida e a filo delle viti ASSY 4 con diametro testa svasata di 6, 8 e 10 mm ASSY 4/ASSY Plus 4/ASSY Plus VG 4 con inserto RW40, lunghezza 25 mm


Aspetto pulito, lavoro veloce


  • Migliore schema di avvitamento grazie alla svasatura uniforme delle viti

  • L'arresto automatico di avvitamento velocizza il lavoro

  • Il disco di arresto a rotazione libera riduce i segni sulla superficie del legno


Ulteriori vantaggi


  • La zigrinatura sul manicotto del portainserti garantisce una presa eccellente

  • Non magnetico, nessun deposito di trucioli
Indicazione

Adatto anche per la svasatura a filo per le seguenti viti ASSY


  • Inserto RW40: dia. 5 mm ASSY 4 WW in acciaio con testa piana svasata

  • Inserto RW40: dia. 5 mm ASSY 4 WW in acciaio con testa piana svasata
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per viti a testa piana svasata ASSY con diam. 6 mm con inserto RW40, lunghezza 25 mm

Attacco

1/4 poll., E 6.3 (1/4 poll.)

Tipo di attacco

Esagono esterno

Profilo anteriore

1/4 poll.

Tipo profilo anteriore

Esagono esterno

Lunghezza (L)

65 mm

Lunghezza lama (L1)

28 mm

Diametro boccola (D)

16 mm

Diametro esterno (D1)

28 mm