Portafinestre
Portafinestre a ganasce
PORTAPAN. A GANASCE 40-120MM
Cod. art. 071567 46
EAN 4024835583084
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Presa estremamente sicura e lunga durata
Grazie alle ganasce di serraggio in plastica di alta qualità con rivestimento in gomma vulcanizzata.
Nessuna alterazione del colore
Il rivestimento in gomma trasparente evita eventuali macchie di colore sul pezzo in lavorazione.
Lavoro senza sforzo
Design ergonomico del manico
Flessibile
La forma a forcella permette il facile inserimento delle ganasce di serraggio sia nel fianco che nel lato superiore del pezzo.
Non adatto per l'utilizzo con gru, paranchi o simili
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per il trasporto di oggetti difficilmente aggrappabili come ad esempio porte in vetro, finestre, ecc.
Apertura di serraggio min/max | 40-100 mm |
Portata max. | 120 kg |
Lunghezza | 240 mm |
Altezza | 170 mm |
Larghezza | 235 mm |