Portadocumento
Portadocumento con chiusura lampo
PORTABADGE CON ZIPROLLER
Cod. art. M437184999
EAN 4251012109762
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Portadocumento con robusto fissaggio a estrazione
- Incavo per pollice per una facile estrazione
- Meccanismo di avvolgimento
- Formato 85 x 54 mm
- Cavo estraibile lungo 60 cm
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Trasparente |
Lunghezza | 85 mm |
Larghezza | 54 mm |
Lunghezza cordone | 60 cm |
Misura | Misura unica |
Materiale | 100% policarbonato |
Istruzioni di manutenzione | Non lavare |
Numero pezzi | 1 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 20,000 g |