Portachiavi elettronico AirKey
Portachiavi elettronico AirKey
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Portachiavi elettronico combinato con JCOP (Java Card Open Platform) e tecnologia aperta MIFARE DESFire 4K
- I prodotti MIFARE possono essere controllati anche tramite JCOP aperto, come registrazione del tempo, sistemi di pagamento, armadietti
- Il portachiavi elettronico viene utilizzato, ad esempio, quando un utente non desidera utilizzare un telefono cellulare
- Programmabile utilizzando un telefono cellulare o una stazione di codifica
- Transponder passivo (non sono richieste batterie aggiuntive)
- Chip J80K + D08K - NXP J3D081 JCOP e MIFARE DESFire
- L'autorizzazione di accesso può essere revocata in caso di smarrimento
Per la messa in funzione sono necessari uno smartphone Bluetooth (4.0 LE o superiore), l'app gratuita aggiornata per iOS o Android e il software gratuito.
Caratteristiche tecniche(X)
L'accesso al portachiavi elettronico viene ritirato tramite cloud riprogrammando i cilindri.
![]() | |
Area di applicazione | Area riservata, Area oggetto |
Ideale per | Cilindro profilato AirKey, Lucchetto AirKey, Lettore murale AirKey, Prodotti Mifare Desfire, Controllo del sistema di allarme, Electronic RFID combination lock TwinPad |
Materiale | Materiale plastico |
Colore del portachiavi | Rossa, Colore nero |
Tipo di trasmissione dati | NFC |
Frequenza | 13,56 GHz |
Classe di protezione IP | IP 68 |
Temperatura ambiente min/max | -20 a 85 °C |
Dichiarazione di conformità CE | Sì |
Dichiarazione ambientale di prodotto | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.