Portabrocas de cambio rápido de 1/4" con adaptador de puntas magnético, fino
Adap pun E 6,3 (1/4) portabr ca ráp una mano, fino
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Portabrocas de cambio rápido
- El bloqueo de punta evita que la broca se caiga del adaptador de puntas por accidente
- Para cambiar de punta, basta con apretar el anillo de aluminio
Imán permanente
- El imán garantiza una fijación firme del tornillo en la punta para una colocación sencilla
Diseño muy fino (diámetro máx.: 10,7 mm)
- Apto para aflojar tornillos de difícil acceso
Manguito guía para un manejo cómodo
- El manguito no gira con la punta.
Para puntas con impronta hexagonal externa de conformidad con la norma DIN 3126
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1/4 pulgada |
Tipo de accionamiento | Hexágono |
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Tipo de punta | Hexágono interior |
Diámetro del manguito (D) | 11,50 mm |
Longitud de hoja (L1) | 25 mm |
Longitud (L) | 67 mm |
Diseño | Con manguito guía |