Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Porta martello

Portamartello
PORTAMARTELLO-110X70X160MM

Cod. art. 0715930230

EAN 4046777992076

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Porta martello

Cod. art. 0715930230
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
Passante per cintura e fibbia robusta e mobile in acciaio inossidabile
  • Fascia elastica all'esterno per penne e piccoli cacciaviti

  • Passante per cintura e porta martello in poliestere di alta qualità (1680 denier)
Indicazione

I prodotti illustrati non sono inclusi nella fornitura.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza x larghezza x altezza (L x B x H)

110 x 70 x 160 mm

Per larghezza nastro

70 mm

Materiale

PES - Poliestere

Colore

Nero, Grigio

Peso prodotto (per pezzo)

92,000 g

Capacità di carico max

3 kg

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cintura di pelle con fibbia in metallo con doppio perno

CINTURA IN CUOIO (800-1200MM)-1330X50MM