Porebetongklips, HIT
Porebetongklips, HIT
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. klemområde | 9-12 mm |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til 80 °C |
Materiale | Polypropylen |
Halogenfri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Min. klemområde | 9 mm |
Maks. klemområde | 12 mm |
Min. temperaturbestandighet | -30 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 80 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.