Porca sextavada com elemento de fixação (totalmente metálico)
DIN 980 aço galvanizado 10 amarelo
MU-6KT-STOP-DIN980-V-10-SW24-(A2C)-M16
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
A norma DIN 980 foi retirada e substituída pela norma ISO 7042. Existem algumas semelhanças limitadas (Roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 removidas | Altura da porca alterada | Larguras em planos M10, M12 e M14 alteradas para 16, 18 e 21 mm | Rosca fina foi incluída em ISO 10513 | ISO 7042 válida para classes de forças 5, 8, 10, 12).
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M16 |
Altura (m1) | 16 mm |
Accionador externo (s1) | WS24 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 10 |
Superfície | Galvanizado a amarelo |
Princípio de funcionamento do dispositivo de bloqueio | Peça de fixação metálica, 1 un. |
Função de bloqueio | Bloqueio contra desaperto através da fixação |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Conforme RoHS | Não |