Porca quadrada DIN 557, aço 5, galvanizado a quente (hdg)
DIN 557, aço 5, galvanizado a quente
MU-4KT-DIN557-5-SW13-(TZN)-M8
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M8 |
Accionador externo (s1) | SW13 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 5 |
Superfície | Galvanizado a quente |
DIN | 557 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1,250 mm |
Diâmetro nominal | 8 mm |