Porca parafuso, tipo 9
Porca parafuso, tipo 9
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Forma | T |
Adequado para rosca | M6 |
Espessura mín./máx. do acessório | 0,6-1,5 mm |
Comprimento (L) | 26,5 mm |
Largura (B) | 18 mm |
Distância entre o centro do furo e a extremidade (C) | 10 mm |
Espessura do material (S) | 0,7 mm |
Material | Mola de aço CK 67 |
Superfície | Incolor, galvanizado |
Corresponde à peça de substituição original | A0019900091 |