Porca parafuso, tipo 8
Porca parafuso, tipo 8
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Forma | L |
Adequado para rosca | M5 |
Espessura mín./máx. do acessório | 0,8-4 mm |
Comprimento (L) | 16,6 mm |
Largura (B) | 17 mm |
Distância entre o centro do furo e a extremidade (C) | 7 mm |
Espessura do material (S) | 0,6 mm |
Material | Aço sem liga C45 |
Superfície | RCM PR AD |
Design | Autobloqueio |
Corresponde à peça de substituição original | N90356203 |