Porca leve com flange
Aço 10, galvanizado, prateado, leve
MU-FLSH-LBAU-(ZFSHL)-10-M16X1,5
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Resistência à corrosão:
aprox. 720 h sem corrosão de metal de base, em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227-NSS
Coeficiente de atrito:
μtot = 0,08–0,14 (VDA 235–101)
Menor necessidade de ajustes devido a existirem menos peças a ser ligadas em comparação com ligações através de anilhas.
As porcas de flange reduzem o risco de perda de força de pré-tensão quando colocadas em superfícies de contacto. Ao apertar, a pressão da superfície resultante por baixo da porca é baixa em comparação com as porcas sextavadas convencionais (sem flange), uma vez que a força é distribuída através de uma superfície de contacto maior.
As resistências à corrosão especificadas aplicam-se aos testes de corrosão de acordo com a norma DIN EN ISO 9227-NSS (teste de névoa salina), no mínimo 24 h após o revestimento no estado "tal como revestido", ou seja, antes da separação, embalagem, transporte e/ou montagem. Estes valores podem ser reduzidos através de processos de montagem e manuseamento inevitáveis.
Na maioria dos casos, não é possível uma transferência das resistências à corrosão do teste de névoa salina para condições de operação e montagem reais. Ao conceber ligações, devem ser considerados pelo designer tanto os materiais combinados e, se necessário, os revestimentos, como também as condições ambientais durante a operação na seleção de um revestimento de proteção anticorrosiva adequado.
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (D) | M16 x 1,5 |
Diâmetro da flange (dc) | 30,5 mm |
Altura (h1) | 20,5 mm |
Accionador externo (s1) | SW24 |
Normas | WN 263-1 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 10 |
Superfície | Zincado, prateado |
Conforme RoHS | Sim |
Período de protecção contra corrosão | 720 h |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!