Porca gaiolaPrestole, tipo 1
Porca gaiolaPrestole, tipo 1
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro do parafuso | 4,8 mm |
Ø mín./máx. do furo | 11-14 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 0,75-2 mm |
Altura | 7 mm |
Espessura do material | 0,7 mm |
Material | Mola de aço CK 67 |
Superfície | RCM PR |
Corresponde à peça de substituição original | A0019949845, 850856 |
Corresponde à peça de substituição original número 2 | 90270271 |