Porca de flange, aço
Porca de flange, aço
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de perfil | B |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (M) | M8 |
Diâmetro nominal (d1) | 8 mm |
Diâmetro da flange (d2) | 21 mm |
Largura entre faces (SW) | 13 mm |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Altura da porca (h1) | 8 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Peso unitário | 9,400 g |