Porca castelo, forma baixa com rosca fina DIN 979, aço 4, galvanizado, passivado a azul (A2K)
DIN 979, aço 04 galvanizado com rosca fina
MU-KRO-DIN979-04-SW30-(A2K)-M20X1,5
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (D) | M20 x 1,5 |
Altura (h1) | 16 mm |
Accionador externo (s1) | WS30 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 04 |
Superfície | Galvanizado |
DIN | 979 |
Largura entre cantos (e) | 32.95 mm |
Elemento de obstrução da ponta da chave (m1) | 7.28 mm |
Inclinação | 1.5 mm |