Porbeles elektróda öntvény 100 fekete
Porbeles elektróda öntvény 100 fekete
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Huzalátmérő (Ø) | 2.5 mm |
Hosszúság | 300 mm |
Min./max. áramerősség | 55-110 A |
Tömeg | 2 kg |
American Welding Society (AWS) | A5.15 |
Szín | Fekete |
Min. áramerősség | 55 A |
Max. áramerősség | 110 A |