Porbeles elektróda Inox 29.9 sárga
Porbeles elektróda Inox 29.9 sárga
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Huzalátmérő (Ø) | 3.2 mm |
Hosszúság | 350 mm |
Min./max. áramerősség | 55-120 A |
Tömeg | 1.9 kg |
Anyag | Nemesacél, 1.4337 |
American Welding Society (AWS) | A5.4: E 312-17 |
Hegesztő elektróda bevonata | Rutil |
Szín | Sárga |
Min. húzószilárdság | 660 N/mm² |
Min. áramerősség | 55 A |
Max. áramerősség | 120 A |
Min. hosszirányú nyúlás | 20 % |