Pop-up strømsøyle ST1
Pop-up strømsøyle ST1
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562716.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Aluminium/aluminium |
Farge | Sølvfarget |
Installasjonsdiameter | 102 mm |
Egnet for platetykkelse | Maks. 50 mm |
Antall koblinger | 3 STK |
Antall stikkontakter | 3 deler |
Kabellengde | 3 m |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.