Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pop perçin, yassı mercimek başlı bakır/bronz Sysko

Pop perçin, yassı mercimek başlı bakır/bronz Sysko

Ürün no. 5964094100

EAN 4056807793443

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pop perçin, yassı mercimek başlı bakır/bronz Sysko

Ürün no. 5964094100
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
Copper/bronze
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

754 ADET

Manşon malzemesi

Bakır

Manşon yüzeyi

Düz

Mandrel malzemesi

Bronz

Mandren yüzeyi

Düz

Sistem ölçüleri

4.4.1

RoHS uyumlu

Evet

Pop perçin, yassı mercimek başlı bakır/bronz Sysko dahil:
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 1897 RN tipi

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D3,1

Açıklama:
3.1 mm
1.000 N/mm² mukavemete kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için ekstra kısa, hassas çelik matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 1897 RN tipi

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D3,3

Açıklama:
3.3 mm
1.000 N/mm² mukavemete kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için ekstra kısa, hassas çelik matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 1897 RN tipi

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D4,1

Açıklama:
4.1 mm
1.000 N/mm² mukavemete kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için ekstra kısa, hassas çelik matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Manuel perçin pensesi

POP PERÇİN TABANCASI MANUEL. (D2,4-4,0)

Açıklama:
2,4-4 mm
∅ 2,4 mm, 3 mm ve 4 mm çaplı alüminyum, bakır, çelik, paslanmaz çelik pop perçinleri ve ∅ 5 mm çaplı alüminyum pop perçinleri sıkmak içindir.
Miktar: 1 x
100 x
Pop perçin, yassı mercimek başlı, bakır/bronz

RIV-MHD-CU/BRONZE-(5-7)-3X10

Açıklama:
3,0 x 10,0
Sleeve: Bare copper. Mandrel: Bare bronze
Miktar: 100 x
100 x
Pop perçin, yassı mercimek başlı, bakır/bronz

RIV-MHD-CU/BRONZE-(1,5-3)-3X6

Açıklama:
3,0 x 6,0
Sleeve: Bare copper. Mandrel: Bare bronze
Miktar: 100 x
100 x
Pop perçin, yassı mercimek başlı, bakır/bronz

RIV-MHD-CU/BRONZE-(3-5)-3X8

Açıklama:
3,0 x 8,0
Sleeve: Bare copper. Mandrel: Bare bronze
Miktar: 100 x
100 x
Pop perçin, yassı mercimek başlı, bakır/bronz

RIV-MHD-CU/BRONZE-(5-7)-3,2X10

Açıklama:
3,2 x 10,0
Sleeve: Bare copper. Mandrel: Bare bronze
Miktar: 100 x
100 x
Pop perçin, yassı mercimek başlı, bakır/bronz

RIV-MHD-CU/BRONZE-(1,5-3)-3,2X6

Açıklama:
3,2 x 6,0
Sleeve: Bare copper. Mandrel: Bare bronze
Miktar: 100 x
100 x
Pop perçin, yassı mercimek başlı, bakır/bronz

RIV-MHD-CU/BRONZE-(3-5)-3,2X8

Açıklama:
3,2 x 8,0
Sleeve: Bare copper. Mandrel: Bare bronze
Miktar: 100 x
75 x
Pop perçin, yassı mercimek başlı, bakır/bronz

RIV-MHD-CU/BRONZE-(1,5-2,5)-4X6

Açıklama:
4,0 x 6,0
Sleeve: Bare copper. Mandrel: Bare bronze
Miktar: 75 x
75 x
Pop perçin, yassı mercimek başlı, bakır/bronz

RIV-MHD-CU/BRONZE-(3,5-4,5)-4X8

Açıklama:
4,0 x 8,0
Sleeve: Bare copper. Mandrel: Bare bronze
Miktar: 75 x
8 x
ORSY sistem kutusu

SYSBOX-1.1.1.-RED

Açıklama:
1.1.1
A variable compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. The system boxes can be combined individually with all system dividers.
Miktar: 8 x
1 x
ORSY sistem kutusu

SYSBOX-2.4.1.-RED

Açıklama:
2.4.1
A variable compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. The system boxes can be combined individually with all system dividers.
Miktar: 1 x
1 x
ORSY sistem için bölme elemanları

PRTIONELMNT-F.SYSBOX-(BOX-H54)-H45-W110

Açıklama: For customising the division in system boxes
Miktar: 1 x