Pop perçin, düz başlı
Mercimek başlı pop perçin alüminyum/alüminyum
Ürün no. 093773216
EAN 4038898878254
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 3,2 x 16 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 10,5-13 mm |
Kafa çapı (dk) | 6,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 0,8 mm |
Kesme kırılması yükü | 535 N |
Germe kırılması yükü | 670 N |
Manşon malzemesi | Alüminyum |
Mandrel malzemesi | Alüminyum |
Manşon yüzeyi | Düz |
Mandren yüzeyi | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Kubbe başlı |
Mandren çapı (dm) | 1,95 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!