Pop perçin adaptörü
Pop perçin adaptörü
PERÇİN TABANCASI ADAPTÖRÜ
Ürün no. 0949550
EAN 4065746612852
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Geleneksel el tipi perçin tabancalarına göre daha az çaba gerektirir
- Tüm standart mandrenlerle uyumlu
- Würth delik perçinlerinin işlenmesi
Yalnızca sağ/sol dönüşlü makineler için uygundur. 14,4 V veya daha yüksek bir gerilime sahip aküyle çalışan bir tornavida önerilir.
Veri sayfaları(X)
En fazla 25 mm'lik perçin manşonu için kullanılabilir.
Uzunluk | 185 mm |
Genişlik | 50 mm |
Yükseklik | 50 mm |
Min./maks. perçin çapı | 2,4-5,0 mm |
Ek ürünler | Pop perçinler, art. no. 0936 ..., 0915 ..., 0913 ..., 0935 ..., 0914 ..., 0937 ..., 0940 ... |
Min. perçin çapı | 2,4 mm |
Maks. perçin çapı | 5,0 mm |