Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pop perçin Tip 1

Pop perçin, tip 1

Ürün no. 0501102038

EAN 4046777650624

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pop perçin Tip 1

Ürün no. 0501102038

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For high-strength rivet connections, impact-resistant and splash-proof

Yüksek mukavemetli ve yüksek kaliteli perçin bağlantıları


  • Darbeye karşı dirençli

  • Sıçramaya dayanıklı


Kör kafa oluşumunu temizleyin ve sabitleyin



Güvenilir ve patentli kör pim kilitleme



Sürekli yüksek çekme ve kesme direnci



Küçük nominal sıkıştırma aralıkları olan perçin gövdesinde bükülme yok

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Mandrel malzemesi

Çelik

Mandren yüzeyi

Düz

Manşon malzemesi

Çelik

Manşon yüzeyi

Siyah, anotlanmış

Min./maks. matkap deliği çapı

6,00-6,10 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

2,50-7,70 mm

Kafa çapı

15,70 mm

Vida başı yüksekliği

2,10 mm

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

1071415, 1229061,

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler