Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Ponthegesztés lefúró Pneumatikus gépekhez, tömör keményfém, Multi Performance

Tömör keményf. ponth. maró, 4 vágóélű, Magma
PNTHGSZTS-LEFÚRÓ-VHM-4ÉLŰ-10X44MM
ZEBRA

Cikksz. 0710189100
EAN 4061975386236

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzális, nagy teljesítményű ponthegesztés fúró ponthegesztések pneumatikus gépekkel történő szétbontásához minden típusú karosszérialemezen, beleértve a nagy szilárdságú alkatrészeket (BTR, BOR stb.) minden gépjárművön, pl. A-oszlopokon, B-oszlopokon, küszöbökön, stb.

Négy vágóélű szerszámgeometria a kompromisszumok nélküli, nagy teljesítményigényű munkákhoz



Rendkívül nagy vágási teljesítmény


Akár 100%-kal gyorsabb a hagyományos háromélű SC ponthegesztés marókhoz képest



Rendkívül tartós


Akár 100%-kal hosszabb élettartam a hagyományos SC ponthegesztés marókhoz képest



Rendkívül robusztus


Jelentősen kevesebb rideg központosító csúcs a hagyományos SC ponthegesztés marókhoz képest



Rendkívül kényelmes


Optimális marási folyamat a hegesztési ponton történő kitűnő központosítás révén



MAGMA többrétegű bevonat


  • Nagy oxidációs- és hőstabilitás (akár 800 °C üzemi hőmérséklet)

  • Nagyon kemény és kopásálló (keménység: kb. 3500 HV)

  • Akár 9-szer hosszabb élettartam a bevonatlan ponthegesztés lefúrókhoz képest

  • Akár 2-szer hosszabb élettartam a hagyományos bevonatokhoz, pl. TiN-hoz képest


100 % újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült fenntartható termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Optimalizált vágóél-kialakítás, kifejezetten a Wieländer+Schill ultra nagy szilárdságú acél szerszámtestű Vario fúrógépével történő használathoz kialakítva (ajánlott fordulatszám: 900 fordulat/perc

  • Az összes acél lemez, beleértve a nagy szilárdságú alkatrészeket (BTR, BOR stb.) 1500 N/mm2-ig, öntöttvas, nemesacél burkolat, sárgaréz burkolat, alumínium burkolat, cink burkolat, vörösréz burkolat, bronz burkolat, és műanyag lemezek fúrásához.
Útmutató
  • A tömör keményfém rendkívül kemény anyag, ezért nagyon rideg és törésre hajlamos, amennyiben nem kezelik megfelelően.

  • Állítsa be a vágószerszámot pontosan és a megfelelő szögben. Először pozicionálja középen a vágószerszámot, azután egyenletes felületi nyomás alkalmazásával kezdje el a marást.

  • Kerülje a kemény rögzítéseket, valamint az oldalirányú ütközéseket, és semmilyen körülmények között se ejtse el a vágószerszámot

  • Ha lehetséges, használjon hűtőfolyadékokat/kenőanyagokat

null

null

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk