Ponte para motor
Ponte para motor
PONTE PARA MOTORES
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
É possível selecionar dois, três ou quatro pontos de suspensão, devido aos dois veios de carga com ajuste independente
Para utilização universal em motores instalados na longitudinal ou na transversal
Montagem através de duas correntes de carga (comprimento: 800 mm) e quatro manilhas
Montagem rápida e segura dos motores
Bases de segurança em borracha rotativas e inclináveis
Alinhamento rápido e fácil das pontes do motor sem danificar a pintura
Fichas Técnicas(X)
Distância mín./máx. entre os pontos de apoio | 900-1540 mm |
Distância mín./máx. entre os pontos de suspensão | 160-680 mm |
Altura do suporte (H1) | 145 mm |
Altura mín./máx. da fixação (H2) | 40-260 mm |
Capacidade de carga | 600 kg |
Peso unitário (55) | 15560.000 g |