Ponorné čerpadlo Easy-Sub 400W
Ponorné čerpadlo Easy-Sub 400W
PONORNÉ ČERPADLO EASY-SUB 400W
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velikost zrna až 10 mm
- Délka kabelu 20 m + bezpečnostní zástrčka
- Plně ponorné čerpadlo až 3 bar
- Podélně vodotěsný vstup kabelu chrání vinutí před vniknutím vody
- Chrání motor před přehříváním na bloku rotoru, rozdílné fáze, kolísání napětí
- Oběžné kolo F s nízkým opotřebením (volný vír)
- Zahrnuje spojky C Storz
Datové listy(X)
Vypouštění jam, šachet a kontejnerů, vypouštěcích systémů a vysoušení
Max. přiváděné množství | 220 l/min |
Max. dodací výška | 11,5 m |
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Jmenovitý proud | 3.1 A |
Výkon motoru | 0.4 kW |
Hmotnost stroje | 13 kg |
Spojovací závit | ET 2 |
Připojovací spojka | Storz C |
Min./max. teplotní podmínky | 0 až 40 °C |
Výška zbytkové vody | 88 mm |
∅ tlakového spoje | 2" | ||
Údaje o výkonu | |||
Přiváděný obsah | Typ přiváděného obsahu | Odpadní voda s nečistotami až do 10 mm | |
Teplota | 0–40 °C | ||
Čerpadlo | Součásti | Rotor | Oběžné kolo F (volný vír) |
Těsnění hřídele | Dvojité kluzné těsnění s dodatečným těsnicím kroužkem hřídele | ||
Materiál | Rotor | Polyuretan | |
Pouzdro | Šedá litina | ||
Montážní jednotka | Nerezová ocel typu VA (1.4301) | ||
Těsnění s kluzným prstencem | Guma na keramiku | ||
Motor | Konstrukce | Plně ponorný, montáž za mokra IP 68 | |
Napětí | 230 V | ||
Ochrana motoru (instalovaná) | Tepelná ochrana | ||
Materiál | Pouzdro | Nerezová ocel typu VA (1.4301) | |
Hřídel | Nerezová ocel typu VA (1.4024) | ||
Kabel | Pryž, H07 RN-F (20 m) | ||
Tlakový výstup | Závitová přípojka Storz C |