Ponorné čerpadlo Classic
Ponorné čerpadlo Classic
TEKCHPUMP-(POMO CPRSSIC SIMER)
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Max. přiváděné množství | 70 l/min |
Max. dodací výška | 6 m |
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Jmenovitý proud | 1 A |
Výkon motoru | 190 W |
Hmotnost stroje | 5 kg |
Spojovací závit | 1/2 |
Délka kabelu | 10 m |
Výška zbytkové vody | 2 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!