Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Pompka dozująca do kanistrów 5 i 10 l

Pompka dozująca do kanistrów 5 i 10 l
POMPKA DO KANISTRÓW-5L/10L

Nr art. 0891333515
EAN 4099618039959
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
Pompka dozująca z gwintem DIN 45

Pompka umożliwia szybkie i łatwe dozowanie płynów z kanistrów o większej pojemności.



  • Proste, szybkie i czyste dozowanie

  • Płynna praca pompki zapewnia bezproblemową obsługę

  • Odporność na wiele chemikaliów

  • Bardzo wszechstronna
Uwaga

Odporność chemiczna:


  • Nasze produkty charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną w przypadku stosowania z różnymi płynami. Nie możemy jednak zagwarantować kompleksowej odporności chemicznej w określonych zastosowaniach. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu.

  • Odporność chemiczna nie jest równoznaczna ze szczelnością. Na przykład ciecz o bardzo niskiej lepkości i wysokiej zdolności pełzania może spowodować wyciek z pompki pomimo odporności chemicznej.

  • Pompki nie uszczelniają pojemników w taki sam sposób, jak odpowiadające im korki gwintowane, zwłaszcza gdy są używane do przechowywania agresywnych środków chemicznych. Z tego powodu napełnione pojemniki nie mogą być transportowane z wkręconymi pompkami (ponieważ nie są one wtedy uszczelnione).