Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pompetta manuale per la pulizia dei fori

Pompetta manuale
POMPETTA-SOFFIAGGIO-DIAM.FORO-5-10MM

Cod. art. 0903990003

EAN 4062856208036

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pompetta manuale per la pulizia dei fori

Cod. art. 0903990003
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
Per la pulizia di fori di diametro ridotto
  • Costituito da una pompa a bulbo e da un tubo per la pulizia manuale di fori di diametro ridotto

  • Il diametro del tubo di soffiaggio di 4,5 mm consente la pulizia dei fori con ∅ 5-10 mm

  • Alternativa duratura allo spray ad aria compressa
Indicazione
  • La breve distanza tra il tubo e il fondo del foro impedisce che il tubo si "ostruisca"

  • Entrambi i componenti possono essere separati, consentendo la pulizia della pompa a bulbo e del tubo
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni
  • Per ∅ 5 e 6 mm: 3 soffiate

  • Per ∅ 8 e 10 mm, 5 soffiate

Diametro esterno

71 mm

Lunghezza

245 mm

Colore

Rosso, Nero

Diametro

4,5 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cuffia di aspirazione

CUFFIA-PER-ASPIRAZIONE

Cuffia per aspiratore per l'aspirazione della polvere durante operazioni di foratura o pulizia dei fori