Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Pompe hydraulique à pédale en aluminium 700 bar

Pompe à pied hydraulique sans flexible, boîtier aluminium

Art. N° 1952004900

EAN 4065233123632

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Pompe hydraulique à pédale en aluminium 700 bar

Art. N° 1952004900
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
Permet d'actionner les vérins hydrauliques au pied
  • Le mécanicien a les deux mains libres

  • La valve de limitation de pression peut également être actionnée au pied

  • Bonne stabilité grâce au grand socle
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Design (25)

En continu

Poids du produit (par pièce)

15420,000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Flexible hydraulique 1,8 m x ∅ 9,7 mm

HYDRHOSE-W.QCKCLOS-1,8M

Avec raccord rapide
x 1 pcs
Flexible hydraulique 1,8 m x ∅ 9,7 mm

HYDRHOSE-W.SCRCAP-1,8M

Avec raccord à visser