Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Pompe à graisse double poignée

Pompe à graisse double poignée

Art. N° 0986000002

EAN 4061975349439

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Pompe à graisse double poignée

Art. N° 0986000002
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
La pompe à graisse à deux mains et à course courte convient aux cartouches à vis de 500 g pour une lubrification facile et propre des machines.
  • Peut traiter des graisses jusqu'à NLGI classe 2

  • Technologie de course courte innovante, c'est-à-dire avec course variable

  • Piston de pompe à graisse de 10 mm pour un débit de graisse rapide

  • Avec support de flexible

  • Conception simple fonctionnant sur le principe de la pression négative

  • Poignée ergonomique, antidérapante, très bonne gestion de la puissance

  • Contrôle permanent du niveau et du type de graisse possible

  • Remplacement rapide et propre de la cartouche

  • Respectueux de l'environnement grâce au drainage complet du récipient
Indication

Comme la chambre du piston de la pompe à graisse n'est pas remplie par la pression du ressort, mais par la dépression générée par le piston, le levier à main ne doit pas être ouvert brusquement. Effectuer des cycles de travail rapides et uniformes. En fonction de la viscosité (indiquée par le degré NLGI et la température), en raison du principe de vide, un délai doit être observé lorsque le levier à main est ouvert afin d'obtenir un remplissage suffisant de la chambre du piston.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La pompe à graisse à deux mains à course courte prend en charge des cartouches à vis de 500 g pour une lubrification facile et propre des machines.

Mode d'emploi
  • 1. Dévisser le bouchon de la cartouche. Purger la cartouche jusqu'à ce que de la graisse apparaisse.

  • 2. Serrer manuellement la cartouche à travers la bague de centrage dans la tête de la pompe à graisse ouverte.

  • 3. Enfoncer le piston suiveur et pomper la graisse jusqu'à ce que de la graisse apparaisse au niveau de l'embout. Répéter l'opération plusieurs fois si nécessaire. Produit prêt à l'utilisation.

Matière

Métal

Pression de service max.

400 bar

Filetage de raccordement

M10 x 1

Convient pour

Cartouche vissée 500 g

Longueur

350 mm

Poids du produit (par pièce)

1097,000 g

Longueur du tuyau

340 mm

Quantité d'alimentation par course

2 cm³

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pièce dalimentation métallique Pour pompe à graisse manuelle

TOEVOERBUIS METAAL VR VETSPUIT M10X1

x 1 pcs
Flexible en caoutchouc renforcé pour pompe à graisse à une main et à deux mains et pompe à graisse à levier

TUYAU CAOUTCH-SANS EMBOUT RECHANG-M10X1

x 1 pcs
Mandrin Pour pompes à graisse manuelles

EMBOUT POMPE À GRAISSE M 10 X 1

x 1 pcs
Agrafe hydraulique à coupleur rapide EasyLock

EASY LOCK

Embout cylindrique de sécurité hydraulique pour tous les travaux de graissage et d'entretien dans les secteurs de la construction automobile, de l'agriculture, du bâtiment et de l'industrie.