Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pompalı sprey kabı Çözücüler için

Çözücü için pompalı sprey kabı
POMPALI SPREY KABI-1L(F.BALATA TEM.İÇİN)

Ürün no. 0891503001

EAN 4053479030418

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pompalı sprey kabı Çözücüler için

Ürün no. 0891503001
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
Teneke kutularda veya varillerdeki çözücü içeren ürünlerin basit şekilde işlenmesi için

Portatif kaplardan güvenli manuel çıkarma



Yüzey hissi veren elemanlar sayesinde açılması kolaydır



Uzun tutma koluyla ergonomik ve sağlam sprey püskürtücü


  • Düşük çalışma gücü sayesinde daha az yorucu iş

  • Takım arabasına da takılabilir


Özelleştirilebilir etiket


  • Doldurulmuş sıvıyı etiketlemek için alan

  • Güvenlik talimatları için ekstra alanlar


Konik şekli sayesinde iyi denge

Not

Çözücü bazlı temizleyiciler için (güçlü temizleyiciler, üniversal seyrelticiler ve 1A montaj ve parça temizleyicileri, asidik ve alkali temizleyiciler ya da aseton veya etanol gibi polar çözücüler için uygun değildir)

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Plastik

Renk

Beyaz, Siyah, Gri

Çap

100 mm

Yükseklik

275 mm

İçerik

1 l

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler