Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pompa idraulica a pedale in alluminio 700 bar

Pompa a pedale idraulica senza tubo, corpo in alluminio
POMPA-A-PEDALE-IDR-700BAR-SENZA-TUBO

Cod. art. 1952004900

EAN 4065233123632

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pompa idraulica a pedale in alluminio 700 bar

Cod. art. 1952004900
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
Utilizzata per azionare i cilindri idraulici con il piede
  • Il meccanico ha entrambe le mani libere.

  • La valvola limitatrice della pressione può essere azionata anche con il piede.

  • Buona stabilità grazie all'ampia piastra base
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Esecuzione (25)

Continuo

Peso prodotto (per pezzo)

15420,000 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tubo flessibile idraulico 1,8 m x ∅ 9,7 mm

TUBO-IDRAULICO-C-ATTACCO-RAPIDO-1,8M

Con raccordo rapido
x 1 pz.
Tubo flessibile idraulico 1,8 m x ∅ 9,7 mm

TUBO-IDRAULICO-C-ATTACCO-FILETT-1,8M

Con attacco a vite