Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pompa di soffiaggio per la pulizia dei fori

Pompa di soffiaggio
POMPETTA SOFFIAGGIO CON TUBO RID. M8

Cod. art. 0903990001

EAN 4011231848152

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pompa di soffiaggio per la pulizia dei fori

Cod. art. 0903990001
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
  • "MAC" ... pulizia manuale con aria (pulizia del foro con soffiatore portatile)

  • Diametro del tubo di soffiaggio: 9 mm
Indicazione

Per fori con diametro nominale di 10 mm, si consiglia di utilizzare l'attacco riduttore per pompa di soffiaggio (riduce il diametro del tubo di soffiaggio a 8 mm).

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

415 mm

Volume

900 ml

Colore

Grigio

Diametro

70 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cuffia di aspirazione

CUFFIA-PER-ASPIRAZIONE

Cuffia per aspiratore per l'aspirazione della polvere durante operazioni di foratura o pulizia dei fori
Attacco riduttore M8

TUBO-RIDUZIONE-PER-FORI-DIAM-8MM

Riduce il diametro del tubo di soffiaggio (pompa di soffiaggio) da 10 mm a 8 mm