Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pompa di erogazione manuale per oli, detergenti, fluidi e liquidi per freni

Siringa dosatrice manuale
POMPA DOSAGGIO MANUALE DA 1 LT

Cod. art. 0695555406

EAN 4048539623846

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pompa di erogazione manuale per oli, detergenti, fluidi e liquidi per freni

Cod. art. 0695555406
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
I liquidi possono essere esaminati immediatamente


Pompa manuale con cilindro in PVC trasparente



Per facilitare il riempimento e l'aspirazione di fluidi


Scala graduata ascendente e discendente con passi di 50 ml

Indicazione

Non adatto per acidi o liquidi esplosivi

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

PVC - Cloruro di polivinile

Lunghezza della pompa

550 mm

Lunghezza tubo flessibile

750 mm

Peso prodotto (per pezzo)

1106,000 g

Contenuto

1 l

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Tubo flessibile in PVC di ricambio

SPREHOSE-(F.PRESINJ-0695555406)-PVC

Per pompa dosatrice manuale
x 1 pz.
Sonda a tubo flessibile per siringa dosatrice manuale

TUBO-SONDA-P-POMPA-DOSAGG-(0695555406)