Pompa ad aria compressa per fusti
Pompa per fusti pneumatica
POMPA-ARIA-COMPR-X-FUSTI-200LTR
Cod. art. 0891625
EAN 4011231825733
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Strumento di misurazione digitale con display LCD
- Uscita min/max: 1/25 l al minuto
- Altezza/peso totale: 1230 mm, 8 kg
Non superare la pressione d'aria massima pari a 10 bar. A temperature di esercizio inferiori a 10 °C, la portata della pompa è inferiore. Lo strumento di misurazione digitale non è idoneo per certificazione di taratura.
Caratteristiche tecniche(X)
La pompa è progettata per l'uso con olio a base di petrolio. Non deve essere utilizzato per altri scopi, in particolare per pompare benzina e altri liquidi esplosivi.
Non adatta per gasolio diesel.
Con ogni pompa viene fornito un adattatore da 2 pollici per fusti o serbatoi standard.
Lunghezza tubo flessibile | 3 m |
Lunghezza tubo pompa | 930 mm |
Diametro tubo pompa | 50 mm |
Lunghezza | 1230 mm |
Filettatura di collegamento | 2 poll. |
Volume flusso max | 25 l/min |
Rapporto pressione | 1:3 |
Portata min | 1 l/min |
Pressione aria min | 3 bar |
Pressione aria max | 10 bar |
Diametro raccordo per tubo flessibile | 1/2 poll. |
Temperatura d’esercizio max | 50 °C |
Temperatura d’esercizio min | 5 °C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.